Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12231-1335 Herst.-Nr.: 1335 EAN/GTIN: 4017976013350 |
| |
|
| | |
| Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau, in Standard Euro-Maßen. Weitere Informationen: | | Gesamttragkraft (kg): | 20 | Innenmaße (mm): | 558 x 358 x 142 | Gesamtlänge (mm): | 600 | Gesamtbreite (mm): | 400 | Gesamthöhe (mm): | 145 | Inhalt (Liter): | 28,4 | Ursprungsland: | DE | Versandart: | Paketdienst | Lieferung: | Zubehör | Nettogewicht (kg): | 1,6 | Schnelllieferprogramm: | Nein | TOTALSTOP möglich?: | Nein | Garantie (Jahre): | 10 | Artikelart: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-behälter grau, euro normbehälter, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,24* | € 24,14* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 16,90* | € 24,25* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,68* | € 24,67* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,96* | € 25,02* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,97* | € 25,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|