Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Kupplung mit Universaladapter - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Fahrradkupplung für Outdoor-Handwagen 6103 - 6105
fetra® Fahrradkupplung für Outdoor-Handwagen 6103 - 6105
fetra® Fahrradkupplung für Outdoor-Handwagen 6103 - 6105
fetra® Fahrradkupplung für Outdoor-Handwagen 6103 - 6105
fetra® Fahrradkupplung für Outdoor-Handwagen 6103 - 6105
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1292
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1292
EAN/GTIN:
     4017976412924
Suchbegriffe:
Fahrradkupplung
Handpritschenwagen Kupplung
Handkarre
Handwagen
Anbausatz feuerverzinkt bestehend aus Kugelkupplung und Adapter für Sattelstützen von 26 bis 31 mm Durchmesser und Kugelschale mit Anschraubplatten an Standarddeichsel. Zuladung max. 40 kg, Aufliegelast max. 4 kg. Nachrüstbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
260
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Gesamtbreite (mm):
72
Gesamthöhe (mm):
35
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
0,5
Schnelllieferprogramm:
Nein
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Handwagen Kupplung, Federsattelstütze, Sattelstütze, fetra handkarre, handpritschenwagen kupplung, Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 83,15*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 63,95*
€ 83,55*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,05*
€ 84,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 85,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,76*
€ 88,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.