Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter für Stahl- und Kunststoff-Fässer, 1 x Fass, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-22110100000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22110100000097
EAN/GTIN:
     4251765314246
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fass lifter
Zuverlässig fixierbarer Gabelstapler-Aufsatz zum Anheben, Verladen oder Versetzen von Kunststoff-Fässern bis zu einem Fassungsvermögen von 120 l bis 220 l. Der flexibel anzupassende Fassgreifer ermöglicht den sicheren Transport von runden, rechteckigen und konischen Deckelfässern.

Extra robust verschweißt und verschraubt, zusätzlich mit stabilisierendem Gummipuffer zur Vermeidung von Fassbeschädigungen und als Sicherung vor Abrutschen. Inklusive Kette zur Sicherung vor ungewolltem Abrutschen.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) und partiell feuerverzinkt.

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung
• EX-Schutz-Ausführung nach ATEX 95
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fasslifter
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Verstellbereich Gummipuffer:
65-150 mm
Tragfähigkeit (kg):
800 kg
Länge (mm):
1240 mm
Breite (mm):
590 mm
Höhe (mm):
700 mm
Anzahl Fässer (Stück):
1 Stück
Gewicht (kg):
135 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassgehänge, Fassgreifer, Fasshandling, Fassklammer, Fassklemme, Fasstransport, Fasszange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.209,10*
€ 1.301,48*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.211,41*
€ 1.313,90*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.210,72*
€ 1.313,90*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.217,13*
€ 1.313,90*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.214,92*
€ 1.313,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,90*
€ 1.563,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,07*
€ 1.549,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,36*
€ 1.483,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,80*
€ 1.461,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,41*
€ 1.441,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.