Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab W-1.4316 D.2,4mm Stablänge 1000mm DRATEC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1205750230
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     43162411
EAN/GTIN:
     4251435503277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 19 9 L SiISO 14343-B: SS308LSiASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSiWerkstoff-Nr.: 1.4316Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe Grundwerkstoffe:1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29ISO 20176: Gruppe 8.1 (ohne Mo)Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
2,4 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4316
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, wig schweißdraht 2,4mm, Schweissdraht, Schweißstäbe, Zusatzwerkstoffe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 21,785*
€ 30,085*
4 Tage
45
1
€ 7,99*
ab € 22,72*
€ 31,43*
3 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 28,49*
€ 37,92*
3 Tage
9
4
Frei Haus
ab € 91,54*
€ 125,33*
Lager 1498
9
1
€ 5,50*
ab € 108,22*
€ 133,58*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 133,58*
€ 158,9602
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 132,24*
€ 157,3656
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 127,16*
€ 151,3204
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 122,17*
€ 145,3823
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 112,83*
€ 134,2677
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 108,22*
€ 128,7818
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 21,644* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.