| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-1205750230 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79854140060075 EAN/GTIN: 4251435503277 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 2x2x2 MM | Gewicht: | 1000 G | Ursprungsland: | CH | Norm / Typ: | W-1.4316 | Hauptmerkmal: | Ø 2,4 mm | Ausführung: | Stablänge 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,805* | € 29,845* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 22,77* | € 31,18* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,56* | € 37,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 92,98* | € 114,70* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 91,45* | € 125,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 4,554* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|