Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter gelb-schwarz 4000mm Ø60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Artikel-Nr.:
     1498-11944-70-70
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Absperrpfosten
Sperrpfosten Ø 60mm gelb-schwarz zum Aufdübeln mit Scherengitter gelb-schwarz Flachstahl 40 x 5 mm, Breite 4000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
4000 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
21,77 kg 21.770
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Besonderheiten:
1 Standpfosten, 1 Rollenfuß
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
195 mm
Höhe Fußplatte:
6 mm
Farbe Fußplatte:
gelb
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,32*
€ 249,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,53*
€ 250,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,85*
€ 253,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,60*
€ 264,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,12*
€ 266,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.