Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T500 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T500 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, H790B1200T500 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-9385-000|S10016
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9385-000|S10016
EAN/GTIN:
     4064615733889
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Aufsatzregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe
Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher
Traglast von 70 kg,
Maße (H x B x T): 790 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
790 MMT
Versandart:
per Paketdienst
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Breite:
1200 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
23,47 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Inneneinrichtung:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 1 fachboden, Aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 261,49*
€ 333,16*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 285,74*
€ 346,30*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 294,79*
€ 365,49*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,55*
€ 546,58*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,97*
€ 577,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,76*
€ 687,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,79*
€ 678,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,91*
€ 653,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,90*
€ 634,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,97*
€ 589,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-801|
ab € 32,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-802|
ab € 43,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2017-110|S10000
ab € 79,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2017-110|S10001
ab € 79,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.