Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     1498-11619-9160-000|S10120
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9160-000|S10120
EAN/GTIN:
     4063332713990
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden lackiert, mit hoher Traglast 70 kg,
Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 H87
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Kippmaß:
1991 MMT
Breite:
930 MMT
Tiefe:
400 MMT
Gewicht:
43,46 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 4 etagen, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 244,73*
€ 315,97*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 278,57*
€ 346,96*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,73*
€ 471,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,63*
€ 473,79*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,99*
€ 561,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,72*
€ 554,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,08*
€ 534,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,53*
€ 518,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,73*
€ 472,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-801|
ab € 23,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 32,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1124-110|S10000
ab € 71,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.