Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B502T500 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-9135-000|S10017
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9135-000|S10017
EAN/GTIN:
     4064615733193
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für
hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der
Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70
kg,
Maße (H x B x T): 1950 x 502 x 500 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 MMT
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 H87
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Kippmaß:
2013 MMT
Breite:
502 MMT
Tiefe:
500 MMT
Gewicht:
36,41 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Inneneinrichtung:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 4 etagen, Büroregal, Büroregale, Ordnerregale, Büro-Regal, Büro-Regale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stahl-Regal, Stahl-Regale, Metallregal, Metallregale, Metall-Regal, Metall-Regale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 225,78*
€ 292,47*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 250,13*
€ 307,65*
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 255,53*
€ 319,93*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,30*
€ 497,96*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,91*
€ 530,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,02*
€ 630,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,30*
€ 625,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,39*
€ 600,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,91*
€ 581,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,91*
€ 535,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-802|
ab € 24,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-801|
ab € 18,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8901-80|
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.