Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schubladenschrank Serie 7100_7200, H420B1100T765 mm, Lichtgrau/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Artikel-Nr.:
     1498-11619-7100-000|S10243
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7100-000|S10243
EAN/GTIN:
     4062084478386
Suchbegriffe:
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungswagen
Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 5
Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 5 Ergonomische Bügelgriffe
Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 5 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und
unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach
Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 1 Zentralverschluss mit
Druckzylinderschloss und 2 Schlüsseln, 5 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem
Beschriftungsschild,
Maße (H x B x T): 420 x 1100 x 765 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: 0959059 RDS Schwefelgelb,
Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
420 MMT
Breite:
1100 MMT
Tiefe:
765 MMT
Gewicht:
94,11 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
0959059 RDS Schwefelgelb
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Auszugsperre:
Ja
Traglast Schublade:
40 KGM
End-Selbsteinzug:
Ja
Schließung:
Zentralverschluss
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Schubladenblenden:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flachablageschrank a1, flachablageschrank, Planschränke, Zeichenschrank, Zeichenschränke, Zeichnungsschränke, Depotschrank, Depotschränke, Sammlerschrank, Sammlerschränke, Grafikschrank, Grafikschränke, Graphikschrank, Graphikschränke, Flachablageschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Archivschrank, Archivschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Posterschrank, Posterschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.084,25*
€ 1.227,12*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,76*
€ 1.319,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.135,40*
€ 1.324,55*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,06*
€ 1.569,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,08*
€ 1.556,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,42*
€ 1.497,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,45*
€ 1.459,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,76*
€ 1.411,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.