Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Rollladenschrank EuroTambour, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1000 mm, Farbe Korpu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1000 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1000 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1000 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1000 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-11446-ET410102S5633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET410102S5633
EAN/GTIN:
     5020073759501
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Der Rollladenschrank EuroTambour von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum. Zwei schwarz lackierte Fachböden schaffen Kapazität für 2,5 Ordnerhöhen. Ein Schloss in der Griffleiste sorgt für die nötige Sicherheit. Der Rollladenschrank EuroTambour ist TÜV- und Quality Office-zertifiziert, die Garantie beträgt 5 Jahre. Maße: H 1030 x B 1000 x T 430 mm. Farbe Korpus schwarz, Rollladen schwarz.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
TÜV:
ja
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
1030 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Farbe:
5633 Rollladen schwarz, Korpus schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
1
Frei Haus
ab € 239,59*
€ 332,37*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,01*
€ 350,84*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,62*
€ 379,97*
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 333,76*
€ 389,71*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 336,27*
€ 391,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,72*
€ 460,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,16*
€ 445,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,54*
€ 436,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,76*
€ 397,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.