Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 25mm Set / 996x596x25x0.50 70kg m. FB-Träger verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1165-0015
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1165-0015
EAN/GTIN:
     4250692965439
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Höhe Fachboden 25 mm, mit Fachtrennblechlochung, inkl. 4 Fachbodenträgern, erhöhte Lagerkapazität möglich durch flache Bauweise
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
1000 mm
für Nutztiefe:
600 mm
für Fachbodenlänge:
1000 mm
Tragkraft:
70 kg
Farbe:
glanzverzinkt
Pos.:
A
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 600 mm, bito fachboden, fachboden, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 16,53*
€ 23,12*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,62*
€ 23,25*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 25,53*
1
€ 3,90*
ab € 18,74*
€ 26,15*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 30,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.