Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 25mm Set / 996x396x25x0.80 150kg m. FB-Träger verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1165-0011
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1165-0011
EAN/GTIN:
     4250692965408
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Höhe Fachboden 25 mm, mit Fachtrennblechlochung, inkl. 4 Fachbodenträgern, erhöhte Lagerkapazität möglich durch flache Bauweise
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
1000 mm
für Nutztiefe:
400 mm
für Fachbodenlänge:
1000 mm
Tragkraft:
150 kg
Farbe:
glanzverzinkt
Pos.:
A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 24,71*
€ 34,96*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 24,70*
€ 34,96*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,00*
€ 35,32*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 35,37*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 25,09*
€ 37,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.