Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 25mm Set / 996x296x25x0.50 70kg m. FB-Träger verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1165-0006
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1165-0006
EAN/GTIN:
     4250692965378
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Höhe Fachboden 25 mm, mit Fachtrennblechlochung, inkl. 4 Fachbodenträgern, erhöhte Lagerkapazität möglich durch flache Bauweise
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
1000 mm
für Nutztiefe:
300 mm
für Fachbodenlänge:
1000 mm
Tragkraft:
70 kg
Farbe:
glanzverzinkt
Pos.:
A
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bito fachboden, fachboden, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 13,95*
€ 19,91*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 13,95*
€ 19,92*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,93*
€ 20,79*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,91*
€ 21,30*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.