Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal SDS / Regal SF4 A-Feld 2500x1300x2760 60RL gerade/abgekn. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0860-0032
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0860-0032
EAN/GTIN:
     4250692964289
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Tragkraft Ebene: 460 kg, , Feldlast: 2300 kgschnelle und unkomplizierte Kommissionierung Ihrer Aufträge, kurze Lieferzeiten, jederzeit erweiterbar mit zusätzlichen Regalfeldern und Durchlaufebenen, schrägstehende Behälter gewährleisten einen besseren Einblick und schnelleren, ergonomischen Zugriff, die robuste Bauweise erlaubt die Lagerung hoher Gebindegewichte, flexible Höheneinteilung und Änderung der Neigung durch einfaches Umhängen der DurchlaufrahmenRegalhöhe 2.500 mm: 3 Ebenen gerade, 2 Ebenen abgeknickt, Grundfelder: Pro Regalzeile wird ein Grundfeld benötigt. Feldbreite 2.700 mm, Gesamtbreite 2.820 mm, Anbaufelder: Feldbreiten von 1.350 mm bis 2.700 mm
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2500 mm
Ausführung:
Anbaufeld
Feldlast:
2300 kg
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
Behälter-Kapazität 400 x 300 mm:
120
Gesamtbreite:
2760 mm
Regaltiefe:
1300 mm
Tiefe:
1300 mm
Nutztiefe:
1200 mm
Feldbreite:
2700 mm
Behälter-Kapazität 600 x 400 mm:
60
Tragkraft Ebene:
460 kg
verfahrbar:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.594,58*
€ 1.786,46*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.680,66*
€ 1.873,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.690,08*
€ 1.882,40*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.152,17*
€ 2.368,88*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.145,30*
€ 2.368,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,84*
€ 2.229,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.851,26*
€ 2.203,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.772,89*
€ 2.109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.726,38*
€ 2.054,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.680,66*
€ 1.999,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.