Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelboden Set 1057x400 460kg verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-2277
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     2277
EAN/GTIN:
     4250692964142
Suchbegriffe:
Kragarmregal Sockelboden
Kragarmregalsockelboden
Sockelboden für Kragarmregal
Sockelboden
glanzverzinkt, werden auf die Ständerfüße aufgelegt, Länge 1057 mm bei Ständerachsmaß 1061 mm, Tragkraft der Arme beachten!, Nicht für Nutztiefe 850 mm oder Achsmaß 1251 mm verfügbar
Weitere Informationen:
Länge:
1057 mm
für Nutztiefe:
400 mm
Pos. (BN):
F
Tragkraft:
460 kg
Pos.:
D
Weitere Suchbegriffe: bito sockelboden, kragarmregal sockelboden, Kragarmregal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,33*
€ 52,81*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 54,21*
14 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 41,45*
€ 55,95*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 65,31*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 49,67*
€ 66,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.