Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrenngitter 500x150 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-16484
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16484
EAN/GTIN:
     4250692920148
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachtrenngitter
fachteiler für steckregal
freistehend, unterteilt die Lagerebene in mehrere kleine Flächen, erhöht die Übersichtlichkeit bei unterschiedlichen Artikeln pro Lagerebeneeinfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, Maschenweite 75 x 50 mm, RAL 7035 Lichtgrau kunststoffbeschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Höhe:
150 mm
für Nutztiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Pos.:
C
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 9,23*
€ 13,64*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,23*
€ 13,64*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 13,69*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 13,72*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,29*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.