Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundfräser, 8 mm, R1 6 mm, L 13,2 mm, G 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 628 340 Fräsaufsatz
Bosch 2 608 628 340 Fräsaufsatz
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608628340
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 628 340
EAN/GTIN:
     3165140358019
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser bosch
abrundfräser
abrundfräser radius 6mm
Der Abrundfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Runden von Kanten. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Abrunden von Kanten und dekorativen Elementen aus weichem und hartem Massivholz sowie an Holzverbundstoffen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.
Weitere Informationen:
Schaft mm:
8
Radius (R1) mm:
6
Durchmesser (D) mm:
24,7
Arbeitslänge (L) mm:
13,2
Gesamtlänge (G) mm:
53
Führungshilfe:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
201
1
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 12,63*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 12,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,33*
€ 13,17*
3 Tage
120
6
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 13,43*
Lager 1498
120
1
€ 5,45*
ab € 9,78*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608628342
ab € 10,76*
Zubehör
Bosch
2608628345
ab € 14,56*
Zubehör
Bosch
2608628341
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.