Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608589527 Herst.-Nr.: 2 608 589 527 EAN/GTIN: 3165140800235 |
| |
|
| | |
| Der HEX-9 Ceramic Fliesenbohrer dient zum schnellen Bohren in Fliesen. Die 7-seitigen asymmetrisch diamantgeschliffenen Schneidekanten ermöglichen einen schnellen Bohrfortschritt. Das zweispiralige U-Form-Design ermöglicht einen effektiven Bohrmehlabtransport, sodass der Bohrer schnell durch das Material gleitet und schnelle Ergebnisse erzielt werden können. Dieser Bohrer ist für Fliesen weicher bis mittlerer Dichte, Porzellan und Keramik geeignet. Diesen Bohrer nur mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag- und Hammerfunktion verwenden. Es ist keine Kühlung notwendig. Weitere Informationen: | | Durchmesser mm: | 5 | Durchmesser mm 2: | 6 | Durchmesser mm 3: | 8 | Arbeitslänge mm: | 45 | Gesamtlänge mm: | 90 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,23* | € 27,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,26* | € 27,93* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,12* | € 27,93* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,22* | € 27,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,14* | € 28,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|