Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic, 3-teilig, 5 - 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic, 3-teilig, 5 - 8 mm
Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic, 3-teilig, 5 - 8 mm
Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic, 3-teilig, 5 - 8 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140800235
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608589527
EAN/GTIN:
     3165140800235
Suchbegriffe:
Diamantbohrer-Satz
Diamantbohrer-Set
Fliesenbohrer-Satz
Fliesenbohrer-Set
Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic. 3-teilig, Durchmesser: 5 / 6 / 8 mm. Arbeitslänge: 45 / 45 / 45 mm. Gesamtlänge: 90 / 90 / 90 mm. Mehrzweckbohrer mit 2 spiraliger U-Form für Standard-Lebensdauer und gutem Bohrmehlabtransport. 7-seitig asymmetrisch geschliffenes und langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für extra Langlebigkeit und beste Widerstandsfähigkeit. 1/4 Zoll HEX Schaft für optimale Kraftübertragung mit Schlagbohrmaschinen und Akku-Schraubern (z. B. Bosch GDR 18 V-EC Professional).
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.060 kg
Bruttogewicht:
0.060 kg
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic
SOL Date:
31.10.2014
Volumen:
0.000053 dm³
Abmessung Länge:
166 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
5, 6, 8 mm
Durchmesser mm:
5.0 | 6.0 | 8.0
Arbeitslänge mm:
45
Gesamtlänge mm:
90
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugsatz bosch, modul werkzeuge, Bohren, Mehrzweckbohrer, Mehrzweckbohrer HEX-9 Ceramic, Mehrzweckbohrer-Set HEX-9 Ceramic, 3tlg. Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,39*
€ 28,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 28,16*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,49*
€ 28,30*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,52*
€ 28,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,26*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.