Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608587521 Herst.-Nr.: 2 608 587 521 EAN/GTIN: 3165140638838 |
| |
|
| | |
| Die 1/4-Zoll Sechskantschaft-Verlängerung für Self Cut Speed Flachfräsbohrer sorgt für eine höhere Reichweite beim Bohren. Sie bietet zwei unterschiedliche Verlängerungen von 152 mm und 305 mm. Diese Verlängerung ist ideal für alle Anwendungen mit Flachfräsbohrern geeignet, wo eine zusätzliche Länge notwendig ist. Weitere Informationen: | | Länge mm: | 305 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,95* | € 18,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,24* | € 18,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,21* | € 19,00* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,29* | € 19,96* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,08* | € 19,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|