Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608522379 Herst.-Nr.: 2 608 522 379 EAN/GTIN: 3165140912143 |
| |
|
| | |
| Das Schrauberbit Impact Control ist äußerst robust, ideal für schwere Arbeiten geeignet und hält selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern stand. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen einschließlich bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Das Schrauberbit ist Teil des Systems Bosch Pick and Click, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks individueller Sortimente für individuelle Sammlungen und ermöglichen das einfache Ersetzen alter Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert, der einfach in die Leerboxen Pick and Click M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht. Weitere Informationen: | | Abmessung: | T15 | Länge mm: | 25 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 80 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,60* | € 0,92* | | | | Lager 1498 | | | | 40 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,64* | € 0,92* | | | | | | 4 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,65375* | € 0,9675* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 0,73* | € 1,05* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,46* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 36,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|