Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2607017473 Herst.-Nr.: 2 607 017 473 EAN/GTIN: 3165140958042 |
| |
|
| | |
| Das Fräser-Set eignet sich für Feinbearbeitung in zahlreichen Anwendungsbereichen und ist somit die perfekte Wahl für alle Holzwerker wie Schreiner, Zimmerleute, Innenausbauer und andere Bauhandwerker. Die Fräserschneiden aus Carbide sind langlebig und die diversen Fräsergeometrien ermöglichen das Schneiden vielfältiger Profile in vielen Materialien. Sie entsprechen zudem der Sicherheitsnorm DIN EN-847. Die Fräser sind für das Bearbeiten von Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffen vorgesehen. Das Fräser-Set verfügt über eine spezielle Easy-Pick-Einlage für schnelles und sicheres Entnehmen der Fräser am Schaft. Zum Set gehört ein exklusive und äußerst robuste Box, in dem die Fräser fest und sicher untergebracht und somit bei Lagerung und Transport perfekt geschützt sind. Der Klarsichtdeckel ermöglicht Sicht auf den Inhalt. Weitere Informationen: | | Schaft Zoll: | 1/4 | Typ, Fräser 9: | Römerprofilfräser | Typ, Fräser 10: | Kehlfräser | Typ, Fräser 11: | Abrundfräser | Typ, Fräser 12: | Abrundfräser | Typ, Fräser 13: | 2-schneidiger Nutfräser | Typ, Fräser 14: | 3-schneidiger Nutfräser | Typ, Fräser 15: | 3-schneidiger Nutfräser | Gesamtlänge (G) Zoll: | 2 9/16 | Gesamtlänge (G) Zoll 2: | 2 9/16 | Gesamtlänge (G) Zoll 3: | 1 59/64 | Typ, Fräser: | Bündigfräser | Gesamtlänge (G) Zoll 4: | 2 13/64 | Typ, Fräser 2: | Bündig-Profilfräser | Typ, Fräser 3: | Zinkenfräser | Typ, Fräser 4: | Fasefräser | Typ, Fräser 5: | Fasefräser | Typ, Fräser 6: | V-Nutfräser | Typ, Fräser 7: | Scheibenfräser | Typ, Fräser 8: | Falzfräser | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser Set, Fräserkopf, Fräskopf, Messerkopf Fräser, Lochsäge, Zylindersäge, bosch fräser set 15tlg, bit-satz bosch, bit satz, Fräser-Satz (Hartmetall), Fräser-Set |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 50,69* | € 63,01* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 51,74* | € 64,34* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 53,83* | € 66,65* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 50,98* | € 67,91* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 55,86* | € 69,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|