Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2607002567 Herst.-Nr.: 2 607 002 567 EAN/GTIN: 3165140401500 |
| |
|
| | |
| Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Weitere Informationen: | | Abmessung: | PH1 | Abmessung 10: | T20 | Abmessung 11: | T25 | Abmessung 12: | T27 | Abmessung 13: | T30 | Abmessung 14: | T40 | Länge mm: | 25 | Abmessung 2: | PH2 | Abmessung 3: | PH3 | Abmessung 4: | PZ1 | Abmessung 5: | PZ2 | Abmessung 6: | PZ3 | Abmessung 7: | T8 | Abmessung 8: | T10 | Abmessung 9: | T15 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,38* | € 26,57* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,47* | € 26,68* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,74* | € 27,00* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,05* | € 28,61* | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,12* | € 28,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,05* pro Satz) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 143,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|