Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säge EasyCut 12 mit NanoBlade-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EasyCut 12 Elektrische Stichsäge 900 g
Bosch EasyCut 12 Elektrische Stichsäge 900 g
Bosch EasyCut 12 Elektrische Stichsäge 900 g
Bosch EasyCut 12 Elektrische Stichsäge 900 g
Bosch EasyCut 12 Elektrische Stichsäge 900 g
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06033C9001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3C9 001
EAN/GTIN:
     3165140830812
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie EasyCut 12, Mühelose Freihandschnitte – in Haus und Garten, NanoBlade-Technologie sorgt für einfaches, vibrationsfreies Sägen, Wartungsfreie Verwendung der Sägeblätter: kein Ölen, Schärfen oder Spannen erforderlich, SDS-System ermöglicht einen schnellen, schlüssellosen Sägeblattwechsel, Einfache Freihandschnitte in Holz, holzbasierten Materialien und Kunststoff, Kabellose Mobilität sorgt für hohe Bewegungsfreiheit; Trageschlaufe für einfaches Verstauen, POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit, nanoBLADE Wood Speed 65 (2 609 256 D86), Befestigungsschlaufe, Transparente Sägeblatt Schutzhülle (1 600 A00 J6Z), Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2 Ah
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Bosch SDS:
ja
Bosch Low Vibration:
ja
Bosch Electronic:
ja
Pendelung:
nein
Bosch CutControl:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Leerlaufdrehzahl, von:
0 min-1
Aluminiumbodenplatte:
nein
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
4100 min-1
Leerlaufdrehzahl:
0 - 4100 min-1
Fußplatte:
Stahl
Schnitttiefe in Holz:
65 mm
Schnitttiefe in Kunststoff:
30 mm
Gewicht exkl. Akku:
,7 kg
10.8 Volt:
nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, akku-kettensäge bosch, akku-kettensäge, Säge (Akku), Akku-Säge
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 93,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 76,47*
€ 93,72*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 77,61*
€ 94,60*
€ 4,90*
ab € 75,79*
€ 97,86*
Lager 1498
18
€ 5,50*
ab € 82,99*
€ 101,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2609256D83
ab € 12,90*
Zubehör
Bosch
2609256D84
ab € 12,88*
Zubehör
Bosch
2609256D86
ab € 16,07*
Zubehör
Bosch
2609256F43
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.