Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne AW 60-1 SR, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne 60 1 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Fahrbare Auffangwanne 60 1 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-92-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-92-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462047426
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mobile Lagerung von 60-l-Fässern

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm
  • Schiebegriff
  • Lagerung von max. 2 Fässern à 60 Liter stehend
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
39 kg
Breite:
500 mm
Höhe:
415 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
61 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
72 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,96*
€ 341,70*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,61*
€ 341,72*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 300,49*
€ 349,18*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 301,86*
€ 350,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,93*
€ 372,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,18*
€ 415,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,10*
€ 409,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,05*
€ 386,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,49*
€ 357,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HALTEGURT FÜR 2 X 60-L-FÄSSER
€ 91,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.