Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW-10, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-40-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-40-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462054899
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
232 kg
Breite:
3250 mm
Höhe:
195 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Auffangvolumen (DE):
240 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
395 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,21*
€ 899,57*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,56*
€ 899,59*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,31*
€ 912,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,20*
€ 917,15*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,16*
€ 922,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,97*
€ 1.086,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,51*
€ 1.075,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,26*
€ 1.027,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,29*
€ 1.007,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,31*
€ 992,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.