Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW-2/PE, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-35-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-35-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462022058
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Fässern à 200 Liter mit aggressiven Medien

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
97 kg
Breite:
1215 mm
Höhe:
365 mm
Auffangvolumen (DE):
202 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
225 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Rost:
Gitterrost
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,55*
€ 726,69*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 655,72*
€ 726,71*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,15*
€ 727,23*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 659,88*
€ 729,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,34*
€ 777,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,71*
€ 864,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,86*
€ 850,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,91*
€ 825,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,85*
€ 807,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,72*
€ 780,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
754898
€ 158,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.