Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW-2/PE, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Stahl-Auffangwanne mit PE-Einsatz
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-35-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-35-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462022034
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Fässern à 200 Liter mit aggressiven Medien

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Klemmrahmen
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
91 kg
Breite:
1215 mm
Höhe:
365 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
202 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
225 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,07*
€ 696,61*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,02*
€ 696,63*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,41*
€ 697,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,57*
€ 699,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,62*
€ 745,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,63*
€ 828,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,10*
€ 814,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,85*
€ 788,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,96*
€ 771,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,02*
€ 744,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
754898
€ 158,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.