Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette FSP-1 G, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass Stapelpalette FSP 1 G lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Fass Stapelpalette FSP 1 G lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4442-09-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-09-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462016279
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelecken mit Kranösen
  • 3-fach stapelbar
  • Kettensicherung
  • Spritzschutzwand 3-seitig
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
200 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
112 kg
Breite:
755 mm
Höhe:
1590 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
225 Liter
... > FSP > Typ FSP > Fsp-1 G
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,10*
€ 849,38*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,64*
€ 849,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,27*
€ 852,90*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,78*
€ 853,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,08*
€ 907,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,40*
€ 1.010,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,31*
€ 1.001,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,89*
€ 974,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,66*
€ 950,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,64*
€ 913,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.