Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper BST 200, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Stapelkipper 200 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Traverse für Stapelkipper 200 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4421-05-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-05-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462009769
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Balkentraverse

Traversen zum Entleeren der Späne-/ Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Einfahrbügel für Gabelstapler
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
590 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
164 kg
Länge:
940 mm
Breite:
2130 mm
Höhe:
1085 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
... > BST > Typ BST > Bst 200
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,97*
€ 609,86*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,49*
€ 609,87*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,07*
€ 609,89*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,70*
€ 612,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,56*
€ 652,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,87*
€ 725,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,68*
€ 711,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,88*
€ 686,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,28*
€ 671,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,49*
€ 649,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
€ 311,92*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
€ 745,20*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
€ 807,06*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
€ 252,58*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
€ 340,03*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
€ 332,37*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
€ 355,95*
Zubehör
Eurokraft
250155
€ 293,73*
Zubehör
Eurokraft
549542
€ 253,21*
Zubehör
Eurokraft
250414
€ 262,28*
Zubehör
Eurokraft
885991
€ 263,27*
Zubehör
Eurokraft
886084
€ 261,28*
Zubehör
Eurokraft
250163
€ 367,90*
Zubehör
Eurokraft
549543
€ 313,51*
Zubehör
Eurokraft
250422
€ 316,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.