Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper BST 55, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4421-02-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-02-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462009554
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Lagerregal-Traverse

Traversen zum Entleeren der Späne-/ Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Einfahrbügel für Gabelstapler
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/LTESskV8_eM
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
250 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
79 kg
Länge:
945 mm
Breite:
930 mm
Höhe:
980 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
930 mm
Versand-Höhe:
980 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
... > BST > Typ BST > Bst 55
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,48*
€ 354,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,55*
€ 354,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,59*
€ 355,71*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,88*
€ 378,75*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,82*
€ 405,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,65*
€ 482,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,21*
€ 477,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,86*
€ 449,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,91*
€ 441,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,82*
€ 417,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 261,56*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 683,49*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 739,74*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 209,56*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 282,07*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 280,72*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 303,48*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 245,07*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 209,72*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 208,43*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 209,85*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 208,13*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 311,20*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 261,84*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 260,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.