Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheberoller FHR 600 F, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassheberoller Geräte FHR 600 F lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Fassheberoller Geräte FHR 600 F lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4419-11-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4419-11-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462053779
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Fässer aufnehmen und transportieren

Eigenschaften

  • Dosiertes Kippen und Wenden von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern,Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt
  • Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe mit Handkurbel
  • 360° Drehbereich
Weitere Informationen:
Palettenbreite:
800 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1050 mm
Versand-Höhe:
1330 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
300
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
960 mm
Geeignet für Fassarten:
Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
Oberfläche:
Lackiert
Geeignet für Fassarten 2:
Kunststoff-L-Ringfässer
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
231 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
1125 mm
Höhe:
1330 mm
... > FHR > Typ FHR > Fhr 600 F
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Fassheberoller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.168,63*
€ 3.332,23*
€ 4,95*
ab € 3.176,68*
€ 3.332,25*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.183,94*
€ 3.358,87*
68 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.193,19*
€ 3.360,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.085,90*
€ 3.371,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.358,87*
€ 3.997,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.327,72*
€ 3.959,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.240,91*
€ 3.856,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.202,73*
€ 3.811,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.183,94*
€ 3.788,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.