Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter FB 1500, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter FB 1500 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Klappbodenbehälter FB 1500 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4417-37-6000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-37-6000-2
EAN/GTIN:
     4052462007307
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
  • 4 Kranösen Ø 40 mm
  • 3-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
615 mm
Aufnahme-Innenbreite:
185 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
203 kg
Länge:
1040 mm
Breite:
1845 mm
Höhe:
1145 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
... > FB > Typ FB > Fb 1500
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,03*
€ 966,11*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,33*
€ 966,13*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,47*
€ 972,22*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 911,44*
€ 975,25*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 918,41*
€ 979,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,25*
€ 1.160,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,88*
€ 1.154,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,02*
€ 1.128,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,46*
€ 1.108,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,44*
€ 1.084,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1500
€ 387,706*
Zubehör
Bauer
4417-37-0300
€ 311,49*
Zubehör
Bauer
259470-VK
€ 176,52*
Zubehör
Bauer
ZW VERZ.F.FB 1000-2000
€ 163,67*
Zubehör
Bauer
ZW FB 1000 - 2000
€ 75,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.