Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Rollladenschrank RSG-1, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Gefahrstoffdepot mit Rollladen
Stahl-Gefahrstoffdepot mit Rollladen
Stahl-Gefahrstoffdepot mit Rollladen
Stahl-Gefahrstoffdepot mit Rollladen
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4416-30-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4416-30-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462048232
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Fasswanne
Gefahrstoff Fasslager

Zur Lagerung von 200-l-Fässern

Eigenschaften

  • Für Innenbereich bzw. unter Dach
  • Stabile Konstruktion aus Stahlblech
  • Alu-Rolllade
  • Natürlicher Luftwechsel
  • Abschließbar mittels Zylinderschloss
  • Oberfläche: Auffangwannen und Zwischenboden verzinkt, Korpus in RAL-Farben
  • Mit Auffangwanne zur Lagerung von 200-l-Fässern
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
870 mm
Versand-Höhe:
1610 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
215 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Tiefe:
870 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
162 kg
Breite:
1300 mm
Höhe:
1610 mm
Versand-Länge:
1300 mm
... > RSG > Typ RSG > Rsg-1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.537,62*
€ 1.708,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.551,13*
€ 1.708,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.550,96*
€ 1.708,79*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.620,35*
€ 1.799,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.625,53*
€ 1.802,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.802,41*
€ 2.144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.782,72*
€ 2.121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,35*
€ 2.038,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.671,37*
€ 1.988,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,53*
€ 1.934,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Höhenverstellbare Füße
ab € 106,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.