Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Depot GD-C, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4416-03-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4416-03-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462042995
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Für Innenbereich
  • Gittterwände und Haube (rot) für natürlichen Luftwechsel
  • Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73101000
Gewicht:
193 kg
Breite:
1430 mm
Höhe:
1390 mm
Versand-Länge:
1430 mm
Versand-Breite:
820 mm
Versand-Höhe:
1390 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
220 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
257 Liter
Tiefe:
820 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > GD > Typ GD-C > GD-C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,04*
€ 1.386,10*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.237,84*
€ 1.386,13*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.230,28*
€ 1.386,16*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.260,90*
€ 1.413,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.358,93*
€ 1.520,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,68*
€ 1.809,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,87*
€ 1.789,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,25*
€ 1.715,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,72*
€ 1.666,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,93*
€ 1.617,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.