Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4416-03-0000-4, Bauer Gefahrstoff-Depot Typ GD-C, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1523560
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4416-03-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462042995
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4416-03-0000-4, Gefahrstoff-Depot Typ GD-C, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
149000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
149 kg
Breite:
1430 mm
Höhe:
1390 mm
Versand-Länge:
1430 mm
Versand-Breite:
820 mm
Versand-Höhe:
1390 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
220 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
254 Liter
Tiefe:
820 mm
Stapelbar:
Nein
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Aufstellung:
Innen | Unter Dach
Rost:
Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.229,28*
€ 1.379,86*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,66*
€ 1.379,88*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.229,23*
€ 1.379,91*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.265,18*
€ 1.407,37*
€ 4,95*
ab € 1.340,71*
€ 1.495,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,91*
€ 1.642,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,36*
€ 1.630,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,44*
€ 1.565,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,65*
€ 1.521,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,23*
€ 1.462,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.