Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter RS-II/D 91, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter Geräte RS II D 91 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Fasslifter Geräte RS II D 91 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4408-03-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-03-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462042148
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Transport von gefüllten Kunststoff-Deckelfässern und konischen Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • Verstellbarer Fassanschlag zum Anpassen an die Fassarten
  • Grundrahmen baugleich wie Typ RS-/M
  • Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
147 kg
Länge:
1285 mm
Breite:
940 mm
Höhe:
810 mm
Versand-Länge:
1285 mm
Versand-Breite:
940 mm
Versand-Höhe:
810 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
RAL-Nummer:
RAL 3000
Aufnahme-Innenabstand:
534 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Weitere Suchbegriffe: fass lifter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.401,47*
€ 2.566,94*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.404,63*
€ 2.566,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.331,51*
€ 2.576,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.454,73*
€ 2.628,50*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.643,12*
€ 2.819,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,96*
€ 3.054,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.539,87*
€ 3.022,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.458,84*
€ 2.926,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.418,23*
€ 2.877,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.404,63*
€ 2.861,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.