Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-48223103 Herst.-Nr.: 48223103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schnell trocknende Tinte, reduziert ein Verwischen auf Metall oder Kunststoff. Marker trocknen auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus. Kappe mit Profilierung zum leichten Öffnen, auch mit Arbeitshandschuhen. Kappe mit Clip Sehr belastbare Spitze ideal für raue Oberflächen Widerstandsfähige Spitze franst nicht aus Spitze aus Acrylfaser ist ideal geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen wie z. B. OSB oder Beton Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus Zur Beschriftung von Beton, Holz, Metall, OSB, Kunststoff, Pappe, Glas oder Keramik geeignet Kann auf nassen, öligen, staubigen, rostigen oder rauen Oberflächen angewendet werden Schnell trocknende Tinte reduziert ein Verwischen auf Kunststoff- oder Metalloberflächen Dünner Stift für Beschriftungen an engen Stellen Kappe mit Clip kann an der Kleidung oder am Baustellenhelm befestigt werden Einfach zu öffnende Kappe Anti-Roll-Design verhindert ein Wegrollen des Markers nach Ablegen
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: Modellvariante: | Chisel Point Marker | EAN UPC Code: | 045242333608 | Menge: | 1 | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Marker Chisel Point - 1pc |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,61* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,47* | € 4,27* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,14* | € 4,27* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,52* | € 4,32* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 2,40* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|