Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel konfektioniert 200 A Kabel-L.4m Kabel-D.25mm² KS 25 Erdklemme Gum.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4X25G,T25,9400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel konfektioniert
bestehend aus gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D · mit Schweißkabelstecker Original GIFAS · Erdklemme Weitere technische Eigenschaften: · Dorn-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Kabel-Ø:
25 mm²
Stecker:
KS 25
Kabellänge:
4 m
Kabelqualität:
gummiummantelt
Ausführung:
Erdklemme
Weitere Suchbegriffe: Erdkabel, Erdklemmen, Erdung, Kabel, Massekabel, Minus Pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.