Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200 m.Zub.10-200 A WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000152151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000152151
EAN/GTIN:
     4015448914754
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · durch versiegelte Platine Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel und Korrosion · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion · digitales Display · durch konstanten Schweißstrom wird gleichbleibende Abschmelzleistung erreicht · Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion durch versiegelte Platine · Hot Start · Anti-Stick · Arc-ForceWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 150mm· Länge: 365mm· Zündungsart: Hotstart· Gewicht: 6,7kg· Schutzart: IP21 S· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 280mm· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Stromaufnahme: 28,8A· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 6,6kVA
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
68,7 V
Schweißstrombereich:
10-200 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
130 A
Norm:
EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Steckertyp:
CEE
Marke:
WELDING TEAM
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte 230v, elektroden-schweißgeräte, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,37*
€ 527,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,36*
€ 521,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,96*
€ 468,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,17*
€ 461,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,17*
€ 453,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.