Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband B13 mmxS0,5mm Lauf-L.2016m STA 2 Ringe a.ca.20kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-1000139002
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     20563
EAN/GTIN:
     4030198205631
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
kaltgewalzt · mit arrondierten Kanten · gewachst · Scheibenwicklung · Innen-Ø 300 mmVE = kg (jeweils 2 Ringe zusammengebunden)
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Stärke:
0,5 mm
Lauflänge:
2016 m
Reißkraft ca.:
540 kg
Dehnung:
3 %
Ringgewicht:
20 kg
Farbe:
silber
Innenkern-Ø:
300 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, stahl umreifungsband, Umreifungsbänder, Verpackungsstahlbänder
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1160
40
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,3937*
€ 4,2345*
Lager 1498
1547
40
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,18*
2 Tage
1547
40
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 5,19*
3 Tage
24
1
pro Paket
€ 52,95*
ab € 79,338*
€ 98,858*
5 Tage
38
1
pro Paket
€ 8,90*
ab € 82,1624*
€ 102,0924*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kilogramm
€ 5,18*
€ 6,16
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 4,92*
€ 5,85
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 4,13*
€ 4,91
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 40 Kilogramm ( entspricht € 207,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17806
ab € 192,74*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 321,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 407,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17359
ab € 0,01175*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.