Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht G3Si1 (SG 2) D.1mm S-200 Spule lagengespult WDI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000115177
Herst.-Nr.:
     120050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung:Werkstoff-Nr.: 1.5125MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1AWS-Bezeichnung: ER 70S-6Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbauverkupfert · lagengespult auf Dornspulen · S-200 à 5 kgZulassungen: TÜV, DBWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Spulung:
lagengespult
Marke:
WDI
Ausführung:
S-200 Spule
Werkstoff:
G3Si1 (SG 2)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode unlegiert 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
1
€ 8,90*
ab € 17,19*
€ 24,43*
Lager 1498
15
1
€ 5,50*
ab € 17,32*
€ 24,44*
2 Tage
15
4
Frei Haus
ab € 17,16*
€ 24,56*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 3,464* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.