Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 Ah (1145 * 585 * 803mm L/B/H) Trog 42055100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 Ah (1145 * 585 * 803mm L/B/H) Trog 42055100
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 500 Ah (1145 * 585 * 803mm L/B/H) Trog 42055100
Artikel-Nr.:
     1495-9891412
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9891412
EAN/GTIN:
     4255704411089
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 180ah
traktionsbatterien

Staplerbatterie 80V 4 PzS 500 Ah (1145 x 585 x 803) Trog 42055100

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
180 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
1145 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
803 mm
Gewicht:
1254 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.209,9302*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.322,9702*
€ 7.524,3345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.272,2802*
€ 7.464,0134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.209,9302*
€ 7.389,8169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.