Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag 2x45W 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag 2x45W 90W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag 2x45W 90W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag 2x45W 90W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag 2x45W 90W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag 2x45W 90W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag 2x45W 90W
Artikel-Nr.:
     1495-9889777
Hersteller:
     Pylontech
Herst.-Nr.:
     A9889777
EAN/GTIN:
     4250889696429
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag 2x45W 90W (inkl. Kabel)

Die Pylontech Amber Rock Powerstation versorgt Sie überall mit Strom.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit 8 Anschlüssen mit einer maximalen Ausgangsleistung von 370W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel eignet sich das Gerät besonders für Camper, aber auch für Handwerker.

Ausgabe:
  • 2 x Wechselstrom
  • 2 x USB
  • 1 x Zigarettenanzünder
  • 2 x DC-Buchse
  • 1 x Gleichstrom
  • Vollzug des Batteriegesetzes

  • a-TroniX PPS Solar Bag 90W 2x45W faltbares Solarmodul

    Das tragbare und faltbare Solarpanel ist für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet.

    Flexible Handhabung

    Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und Sie können es optimal zur Sonne ausrichten. Alternativ können Sie die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise an Ihrem Wohnmobil nutzen.

    Wasserabweisend und strapazierfähig

    Die Tasche ist wasserabweisend und sehr strapazierfähig. Somit kann sie sogar im Regen eingesetzt werden.

    Leicht und kompakt

    Zusammengeklappt hat das Panel das kompakte Maß von 560 x 440 x 15mm. Dank des geringen Gewichts von nur 1,6kg können Sie das Modul leicht transportieren.

    Technische Daten

    Photovoltaik Panel: 2x 45W
    Solarzellen: Mono
    Max. Leistungsspannung: 20,88V
    Max. Leistungsstrom: 3,98 A
    Kurzschlussstrom: 4,22 A

    Kabel:

  • 1x 0,3m 12AWG Kabel von der Anschlussdose zum kleinen Anderson-Stecker
  • 2x 0,3m 12AWG Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin-Klemme für MPPT
  • a-TroniX MPPT X45/10 Solar Laderegler 12V 10A

    Der Laderegler X45/10 von a-TroniX ist ein Bluetooth-fähiger MPP (Maximum Power Point) Tracker. Durch seine Schnelligkeit optimiert der MPPT den Energieertrag Ihrer Solaranlage bei Änderungen der Lichtintensität. Der Solarladeregler wandelt die PV-Spannung in Batteriespannung um.

    MPPT

    Durch das durchgehende Überwachen der Spannung und des Stromausgangs der Solar(PV)-Module, stellt das MPPT sicher, dass sämtliche Energie, die verfügbar ist, den Modulen entnommen und gespeichert wird. Dieser Vorteil macht sich besonders bei teilweise bedecktem Himmel und sich ständig ändernder Lichtintensität bemerkbar.

    Kompatibilität

    Der a-TroniX X45/10 MPPT ist mit Lithium, Nass, Gel, AGM (Standard:GEL) Batterien kompatibel

    Vorteile:

  • 12V Systemspannung
  • 130W maximale PV Leistung
  • 10A Max. Ladestrom
  • 10A Ausgangsstrom
  • 98% Wirkungsgrad
  • Dieses Set beinhalter folgende Artikel:

  • 1 Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation
  • 1 a-TroniX MPPT X45/10 Solar Laderegler 12V 10A
  • 1 a-TroniX PPS Solar Bag 2x45W 90W faltbares Solarpanel
  • 1 Verbindungskabel Anderson Adapter DC5521 - 20cm
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    37 Ah
    Länge:
    1525
    Breite:
    560
    Höhe:
    400
    Gewicht:
    22.3 kg
    Weitere Suchbegriffe: Powerstation, Solartasche, solartasche
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 567,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 657,56*
    € 782,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 650,60*
    € 774,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 626,03*
    € 744,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 608,20*
    € 723,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 567,66*
    € 675,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.