Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W
Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W
Artikel-Nr.:
     1495-9889776
Hersteller:
     Pylontech
Herst.-Nr.:
     A9889776
EAN/GTIN:
     4250889696412
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation mit a-TroniX PPS Solar Bag Vario 100W (inkl. Kabel)

Die Pylontech Amber Rock Powerstation versorgt Sie überall mit Strom.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit 8 Anschlüssen mit einer maximalen Ausgangsleistung von 370W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel eignet sich das Gerät besonders für Camper, aber auch für Handwerker.

Ausgabe:
  • 2 x Wechselstrom
  • 2 x USB
  • 1 x Zigarettenanzünder
  • 2 x DC-Buchse
  • 1 x Gleichstrom
  • Vollzug des Batteriegesetzes

  • a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss

    Das tragbare und faltbare Solarpanel ist für den Outdoor-Einsatz beim Camping, sowie für Wohnmobile und Boote ohne feste Solarinstallationen geeignet. Durch die integrierten USB-Anschlüsse können alle 12V- oder 24V-Geräte angeschlossen werden, um z.B tragbare Kühlschränke, Smartphones, elektrische Lüfter, Digitalkameras oder Tablets aufzuladen.

    Flexible Handhabung

    Das Solarpanel ist mit den integrierten Standfüßen schnell aufgebaut und kann somit optimal zur Sonne ausgerichtet werden. Alternativ können die vorhandenen Ösen zum Befestigen, beispielsweise am Wohnmobil genutzt werden.

    USB-Anschlüsse zum direkten Laden mobiler Geräte

    Das Panel verfügt über zwei integrierte USB-Anschlüsse (5V, 2A). Hierüber bietet es die Möglichkeit zum schnellen Laden und zur Stromversorgung von Handy, Tablets oder Kameras. Über ein MPPT (optional erhältlich) Ladegregler kann die Batterie geladen werden.

    Leicht und kompakt

    Zusammengklapp hat das Panel das kompakte Maß von 535 x 605 x45mm. Dank des geringen Gewichts von nur 7,32kg kann das Modul leicht transportieren werden.

    Technische Daten:

  • Photovoltaik Panel: 4x 50W
  • Solarzellen: Monokristtallin
  • Max. Leistungsspannung: 20V
  • Max. Leistungsstrom: 9,89A
  • Kurzschlussstrom: 10,48A
  • Kabel: 2 Stück 0,3m 12AWG Kabel mit kleinem Anderson-Stecker und Pin Klemme für MPPT
    Anschlüsse: 2x USB(5 V, 2 A)

    a-TroniX MPPT A100/20 Solar Laderegler 12/24V 20A

    Der Laderegler A100/20 von a-TroniX ist ein Bluetooth-fähiger MPP (Maximum Power Point) Tracker. Durch seine Schnelligkeit optimiert der MPPT den Energieertrag Ihrer Solaranlage bei Änderungen der Lichtintensität. Der Solarladeregler wandelt die PV-Spannung in Batteriespannung um.

    MPPT (Maximum Power Point Tracker)

    Durch das durchgehende Überwachen der Spannung und des Stromausgangs der Solar(PV)-Module, stellt das MPPT sicher, dass sämtliche Energie, die verfügbar ist, den Modulen entnommen und gespeichert wird. Dieser Vorteil macht sich besonders bei teilweise bedecktem Himmel und sich ständig ändernder Lichtintensität bemerkbar.

    Kompatibilität

    Der a-TroniX A100/20 MPPT ist mit Gel, AGM, Flüssig Elektrolyt, Lithium (Standard: Gel) Batterien kompatibel.

    LCD-Display

    Das LCD-Display ermöglicht ein komfortables Ablesen der Betriebsdaten und des Betriebszustandes in Echtzeit.

    Sicherheit

    Der Solarladeregler ist durch die eingebaute Leistungsreduzierungsfunktion vor Überhitzung geschützt und bietet einen automatischen Schutz, um ein Überschreiten der Nennlade-leistung und des Nennstroms zu vermeiden.

    Vorteile:

  • 12/24V (automatische Erkennung) Systemspannung möglich
  • 260W maximale PV Leistung bei 12V, 520W bei 24V
  • 20A Max. Ladestrom
  • 20A Ausgangsstrom
  • 98% Wirkungsgrad
  • Dieses Set beinhalter folgende Artikel:

  • 1 Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation
  • 1 a-TroniX MPPT A100/20 Solar Laderegler 12/24V 20A
  • 1 a-TroniX PPS Solar Bag Vario 200W faltbares Solarpanel mit USB Anschluss
  • 1 Verbindungskabel Anderson Adapter DC5521 - 20cm
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    37 Ah
    Länge:
    1525
    Breite:
    560
    Höhe:
    400
    Gewicht:
    30.18 kg
    Weitere Suchbegriffe: Powerstation, Solartasche, solartasche
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 726,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 828,01*
    € 985,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 819,92*
    € 975,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 791,63*
    € 942,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 768,16*
    € 914,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 726,34*
    € 864,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.