Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow River 2 256Wh Powerstation mit 110W Solarpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow River 2 256Wh Powerstation mit 110W Solarpanel
EcoFlow River 2 256Wh Powerstation mit 110W Solarpanel
EcoFlow River 2 256Wh Powerstation mit 110W Solarpanel
EcoFlow River 2 256Wh Powerstation mit 110W Solarpanel
EcoFlow River 2 256Wh Powerstation mit 110W Solarpanel
EcoFlow River 2 256Wh Powerstation mit 110W Solarpanel
Artikel-Nr.:
     1495-9889660
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9889660
EAN/GTIN:
     4250889697655
Suchbegriffe:
Powerstation
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel

EcoFlow River 2 256Wh Powerstation mit 110W Solarpanel

Die EcoFlow River 2 Powerstation versorgt Sie überall mit Strom. Die mobile Stromversorgung lässt sich über die Steckdose oder über ein Solarmodul laden.

Flexible Lademöglichkeiten

Die Powerstation können Sie zuhause über die Steckdose, im Auto über den Zigarettenanzünder oder über ein Solarpanel laden.

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten

Mit 8 Anschlüssen und einer maximalen Ausgangsleistung von 256W können Sie Ihr Laptop, Ihre Kaffeemaschine oder Ihr elektrisches Handwerkzeug anschließen. Für mehr Leistung bietet die River 2 Powerstation den X-Boost-Modus, mit welchem die Leistung der Powerstation auf bis zu 600W erhöht werden kann.

Keine aufwendigen Installationen

Mit der tragbaren Powerstation entfallen aufwendige Elektroinstallationen. Mit einem mobilen Solarpanel von EcoFlow eignet sich das Gerät für den privaten und beruflichen Einsatz.

Jederzeit über Ladezustand informiert

Über das Display an der Vorderseite haben Sie jederzeit Kontrolle über den Ladestatus sowie den Stromeingang und -ausgang. Mit der EcoFlow App können Sie die Informationen auch über Ihr Handy ansehen.

Umfangreiches Zubehör

Im Lieferumfang sind ein Auto-Ladekabel und ein AC-Ladekabel enthalten.

Technische Daten des EcoFlow River 2:

  • Akkukapazität: 256Wh
  • Solareingang: maximal 110W
  • USB-C Ausgang
  • USB-A Ausgang
  • AC-Ausgang
  • DC-Ausgang
  • EcoFlow Solar Panel 110W faltbares Solarmodul mit Tragetasche

    Das 110W Solarpanel besteht aus hochwertigen monokristallinen Zellen mit einem Wirkungsgrad von ca. 20%. Das Panel können Sie für den Transport zusammenfalten. Die Tragetasche können Sie nutzen, um das Modul im 60 oder 90 Grad aufzustellen.

    Umfangreiches Zubehör

    Im Lieferumfang sind alle Kabel vorhanden, die Sie benötigen, um das Panel mit der Powerstation zu verbinden.
    Als Zubehör sind Saugnäpfe erhältlich, mit denen Sie das Panel auf glatten Oberflächen, beispielsweise Ihrem Autodach, befestigen können. Dafür sind mehrere Ösen in dem Solarpanel integriert.

    Das Solarmodul können Sie über den MC4 Ausgang einfach über das beiliegende MC4-TX60 Kabel mit der EcoFlow Power Station verbinden.

    Technische Daten des Solarpanels:

  • Max. Leistung (Pmax): 110W (+/- 5W)
  • Voltage open circuit (Voc): 21,7V
  • Kurzschlußstrom (Isc): 6,3A
  • Max. Systemspannung (Vmp): 18,5V
  • Max. Strom (Imp): 6,0A
  • Zellen: Monokristallin (20%-21% Effizienz)
  • Ausgang: MC4 Solar Port
  • Schutzklasse: IP67
  • Schaltbar: EF DELTA bis 400W
  • Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 EcoFlow River 2 256Wh Powerstation
  • 1 EcoFlow Solar Panel 110W faltbares Solarmodul mit Tragetasche

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    245 mm
    Breite:
    214 mm
    Höhe:
    142 mm
    Gewicht:
    11.17 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 545,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 621,96*
    € 740,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 605,50*
    € 720,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 581,94*
    € 692,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 569,02*
    € 677,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 545,40*
    € 649,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.