Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 180 Ah (813 * 691 * 390mm L/B/H) Trog 42738400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 180 Ah (813 * 691 * 390mm L/B/H) Trog 42738400
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 180 Ah (813 * 691 * 390mm L/B/H) Trog 42738400
Artikel-Nr.:
     1495-9889269
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9889269
EAN/GTIN:
     4250889692360
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 180ah
traktionsbatterien

Quality-Batteries 80V Antriebsbatterie 3 PzS 180 (813 x 691 x 390) Trog 42738400

inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.


Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
180 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
813 mm
Breite:
691 mm
Höhe:
390 mm
Gewicht:
568 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.505,4193*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.621,4293*
€ 4.309,5009
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.583,7293*
€ 4.264,6379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.526,5993*
€ 4.196,6532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.505,4193*
€ 4.171,449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.