Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 7 PzB 525 Ah (978 * 516 * 650mm L/B/H) Trog 41233400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 7 PzB 525 Ah (978 * 516 * 650mm L/B/H) Trog 41233400
Q-Batteries 48V Gabelstaplerbatterie 7 PzB 525 Ah (978 * 516 * 650mm L/B/H) Trog 41233400
Artikel-Nr.:
     1495-9889085
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9889085
EAN/GTIN:
     4250889691127
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 48v
traktionsbatterien

Quality-Batteries 48V Antriebsbatterie 7 PzB 525 (978 x 516 x 650) Trog 41233400

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzB sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzB
Spannung:
48 Volt
Kapazität:
525 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
978 mm
Breite:
516 mm
Höhe:
650 mm
Gewicht:
843 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.700,1421*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.928,4021*
€ 5.864,7985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.881,0521*
€ 5.808,452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.755,2721*
€ 5.658,7738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.700,1421*
€ 5.593,1691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.