Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz DC, Typ II, 2 MPP, Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz DC, Typ II, 2 MPP, Klemmen
Weidmüller Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz DC, Typ II, 2 MPP, Klemmen
Artikel-Nr.:
     1495-9889051
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2737580000
EAN/GTIN:
     4050118824865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
weidmüller generatoranschlusskasten

Weidmüller Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz DC, Typ II, 2 MPP, Klemmen

PV Anlagen sind sämtlichen Wettereinflüssen ausgesetzt. Eine der am häufigsten auftretenden Schadensursachen an PV Anlagen sind beispielsweise von Blitzeinschlägen verursachte Überspannungsschäden. Mit dem Weidmüller Generatoranschlusskasten Überspannungsschutz DC, Typ II schützen Sie Ihren Wechselrichter vor Überspannungen. Zusätzlich können Sie mit optionalen Sicherungen und einem Lasttrennschalter den optimalen Betrieb Ihrer PV-Anlage sicherstellen.

Der Generatoranschlusskasten verfügt über maximal zwei parallel geschaltete DC-Eingänge pro MPPT.

Maße: 186 x 175 x 334

Weitere Informationen:
Spannung:
1000 Volt
Länge:
186
Breite:
175
Höhe:
334
Gewicht:
10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,86*
€ 530,79*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 460,54*
€ 536,65*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,65*
€ 638,6135
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,13*
€ 624,9047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,19*
€ 601,1761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,88*
€ 582,9572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,54*
€ 548,0426
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.